曜日別特売
モノタロウ

ハイブリッドモンキーエコ

ハイブリッドモンキーエコ - モノタロウハイブリッドモンキーエコ - モノタロウハイブリッドモンキーエコ - モノタロウハイブリッドモンキーエコ - モノタロウハイブリッドモンキーエコ - モノタロウハイブリッドモンキーエコ - モノタロウハイブリッドモンキーエコ - モノタロウハイブリッドモンキーエコ - モノタロウ
(7件のレビュー)

ロブテックス製の高品質な商品です。軽くて薄いワイド型です。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。

用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質特殊鋼(本体、下アゴ)硬度40~47HRC(本体、下アゴ)表面処理ニッケルクロームメッキ(本体、下アゴ)内容量1本
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。
※絶縁機能はありません。
※ハンマーなどで叩いて使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
最大トルク(N・m)
最大口開き(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13003806-9.51509510224
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13003815-1220017522930
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13003824-1424530038236
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13003815
2026-03-07
用途: 自動車及びバイクの整備

これはなかなか良い製品だと思います。
メモリも付いているのでボルト等のサイズに先に合わせてから使用する事ができます。

2025-08-04
用途: DIYでの使用
製造業

モノタロウ様とロブスターのモンキーレンチとの事で購入しました
今まで使っていたモンキーレンチより軽量で使用よ持ち運びに重宝してます。

対象商品 : 13003815
2024-03-18
用途: バイク用携帯ツール
製造業

軽くて小さいモンキーを探していたら、これを見つけました。バイクの携帯用にベストです。

対象商品 : 13003806
2023-08-12
用途: 作業用
コスモソリューションサービス業

さすが工具メーカーコラボ品、仕上げもよく不自由無く使えています。比較的薄型のため、電子機器のコネクタの締め付けにも重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 13003806
2023-10-03
用途: 空調配管

ロブスターとのコラボ品なので信頼できるので購入しました。

対象商品 : 13003806
2023-12-16
用途: 自転車の小さい部品を緩めたり締めり
その他業種

モンキーレンチには弱点が2つある、ガタガタするのと隙間に入んない。
モンキーエコは小さくガタつきが少ないので使える。
勿論限界はある、本当に小さな隙間には入んない、固着したボルトはサイズ指定のレンチを使うべき。
あくまでモンキーレンチの中で弱点が小さい。

対象商品 : 13003824
2023-12-18
用途: 機械整備に
農・林・水産業

機械の整備の時に使用、ロブスターとのコラボ商品なので購入しましたが、若干、ネジ部にガタがあり、ちょっとがっかり、まぁ、安いのでそこは我慢、もう少しロブスター寄りだと何本か買ったかも。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする