Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトヘックスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)
9.5[3/8]
全長L(mm)
35
ビット寸法(mm)
11.2
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86456729
183H.35-3
3
15
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86456738
183H.35-4
4
15
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86456747
183H.35-5
5
15
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86456756
183H.35-6
6
18
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86456765
183H.35-7
7
19
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86456774
183H.35-8
8
20
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86456783
183H.35-9
9
23
¥
1,010
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86456799
183H.35-10
10
26
¥
1,010
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86456808
183H.35-11
11
28
¥
1,010
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86456817
183H.35-12
12
30
¥
1,010
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86456826
183H.35-14
14
35
¥
1,010
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86456835
183H.35-16
16
47
¥
1,060
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86456853
183H.35-18
18
53
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86456869
183H.35-19
19
56
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86456844
183H.35-17
17
50
¥
1,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください