Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトヘックスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)
9.5[3/8]
全長L(mm)
75
ビット寸法(mm)
11.2
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86456878
183H.75-3
3
6
34
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86456887
183H.75-4
4
6
35
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86456896
183H.75-5
5
6.5
36
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86456905
183H.75-6
6
7.5
39
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
86456914
183H.75-7
7
8.5
44
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86456923
183H.75-8
8
9.5
47
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86456939
183H.75-10
10
-
57
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86456948
183H.75-11
11
-
60
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86456957
183H.75-12
12
-
65
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86456966
183H.75-14
14
-
79
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください