曜日別特売

インパクトヘックスビット

インパクトヘックスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。

差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(inch)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86456975183H.35-3/163/1615
1,080
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
86456984183H.35-7/327/3216
1,080
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
86456993183H.35-1/41/418
1,080
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457009183H.35-5/165/1620
1,080
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457018183H.35-3/83/826
1,140
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457027183H.35-7/167/1628
1,140
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457036183H.35-1/21/238
1,140
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする