Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトヘックスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)
9.5[3/8]
全長L(mm)
150
ビット寸法(mm)
11.2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86457045
183H.150-4
4
6
51
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457054
183H.150-5
5
6.5
55
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457063
183H.150-6
6
7.5
65
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457079
183H.150-8
8
9.5
87
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457088
183H.150-10
10
-
118
¥
1,410
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86457097
183H.150-12
12
-
136
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください