Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトトルクスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)
9.5[3/8]
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)
35
ビット寸法(mm)
11.2
内容量
1個
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
T25
T30
T40
T45
T50
T55
T60
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86457106
183T.35-T25
T25
18
¥
1,040
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
86457115
183T.35-T30
T30
18
¥
1,040
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
86457124
183T.35-T40
T40
20
¥
1,040
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
86457133
183T.35-T45
T45
22
¥
1,040
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
86457149
183T.35-T50
T50
26
¥
1,080
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457158
183T.35-T55
T55
30
¥
1,080
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
86457167
183T.35-T60
T60
38
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください