Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトトルクスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)
9.5[3/8]
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)
75
ビット寸法(mm)
11.2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86457176
183T.75-T30
T30
6
35
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
86457185
183T.75-T40
T40
6.9
37
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457194
183T.75-T45
T45
8
41
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
86457203
183T.75-T50
T50
9
45
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457219
183T.75-T55
T55
11.4
55
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457228
183T.75-T60
T60
13.5
67
¥
2,120
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください