Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトトルクスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)
9.5[3/8]
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)
150
ビット寸法(mm)
11.2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86457237
183T.150-T30
T30
6
50
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457246
183T.150-T40
T40
6.9
58
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457255
183T.150-T45
T45
8
70
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457264
183T.150-T50
T50
9
82
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
86457273
183T.150-T55
T55
11.4
113
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください