Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトトルクスプラスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)
9.5[3/8]
先端形状
トルクスプラス
全長L(mm)
35
ビット寸法(mm)
11.2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86457289
183T.35-30IP
30IP
18
¥
1,080
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457298
183T.35-40IP
40IP
20
¥
1,080
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
86457307
183T.35-45IP
45IP
22
¥
1,080
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
86457316
183T.35-50IP
50IP
26
¥
1,080
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457325
183T.35-55IP
55IP
30
¥
1,080
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457334
183T.35-60IP
60IP
38
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください