曜日別特売

インパクトトルクスプラスビット

インパクトトルクスプラスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。

差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス全長L(mm)75ビット寸法(mm)11.2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86457343183T.75-30IP30IP635
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457359183T.75-40IP40IP6.837
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457368183T.75-45IP45IP841
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457377183T.75-50IP50IP945
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457386183T.75-55IP55IP11.456
1,230
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457395183T.75-60IP60IP13.567
2,120
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする