インパクトXZNビット

インパクトXZNビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。

差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)全長L(mm)75ビット寸法(mm)11.2内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86457474183X.75-M4M4634
1,220
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457483183X.75-M5M5634
1,220
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457499183X.75-M6M66.236
1,220
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457508183X.75-M8M87.439
1,220
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457517183X.75-M10M109.854
1,220
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457526183X.75-M12M1211.757
2,120
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457535183X.75-M14M1413.567
2,120
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする