曜日別特売

インパクトXZNビット

インパクトXZNビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。
ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。

差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)全長L(mm)150ビット寸法(mm)11.2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86457544183X.150-M5M5650
1,510
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457553183X.150-M6M66.253
1,510
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457569183X.150-M8M87.464
1,510
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457578183X.150-M10M109.893
1,510
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457587183X.150-M12M1211.7121
2,440
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする