Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトヘックスビットソケット3/8"SQ.DR.
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。
ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)
9.5[3/8]
寸法D(mm)
22
寸法H(mm)
20
全長L(mm)
52
適合
Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86457614
13134M.52-3
3
6
85
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457623
13134M.52-4
4
6
85
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457639
13134M.52-5
5
6.5
85
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457648
13134M.52-6
6
7.5
88
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457657
13134M.52-8
8
9.5
90
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457666
13134M.52-10
10
-
96
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457675
13134M.52-12
12
-
100
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457684
13134M.52-14
14
-
105
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください