曜日別特売

インパクトヘックスビットソケット3/8"SQ.DR.

インパクトヘックスビットソケット3/8"SQ.DR. - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。
ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)9.5[3/8]寸法D(mm)22寸法H(mm)60全長L(mm)92適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応内容量1個
全8種類を絞り込む
二面幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8645769313134M.92-336104
3,160
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645770913134M.92-446105
3,160
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645771813134M.92-556.5106
3,160
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645772713134M.92-667.5109
3,160
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
8645773613134M.92-889.5117
3,160
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645774513134M.92-1010-127
3,160
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645775413134M.92-1212-135
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645776313134M.92-1414-149
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする