Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。
ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)
9.5[3/8]
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
寸法D(mm)
22
寸法H(mm)
20.6
全長L(mm)
52
適合
Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86457779
13134T.52-T30
T30
6
88
¥
3,090
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457788
13134T.52-T40
T40
6.9
90
¥
3,090
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457797
13134T.52-T45
T45
8
92
¥
3,090
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
86457806
13134T.52-T50
T50
9
96
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
86457815
13134T.52-T55
T55
11.4
100
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457824
13134T.52-T60
T60
13.5
108
¥
3,530
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください