インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.

インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR. - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。
ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)92適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8645783313134T.92-T30T306105
3,280
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645784913134T.92-T40T406.9107
3,280
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645785813134T.92-T45T458111
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
8645786713134T.92-T50T509115
3,280
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
8645787613134T.92-T55T5511.4125
3,280
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645788513134T.92-T60T6013.5137
4,170
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする