Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトトルクスプラスビットソケット3/8"SQ.DR.
3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)
9.5[3/8]
先端形状
トルクスプラス
寸法D(mm)
22
寸法H(mm)
20.6
全長L(mm)
52
適合
Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86457894
13134T.52-30IP
30IP
6
88
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457903
13134T.52-40IP
40IP
6.8
90
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457919
13134T.52-45IP
45IP
8
92
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457928
13134T.52-50IP
50IP
9
96
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457937
13134T.52-55IP
55IP
11.4
100
¥
3,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86457946
13134T.52-60IP
60IP
13.5
108
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください