インパクトトルクスプラスビットソケット3/8"SQ.DR.

インパクトトルクスプラスビットソケット3/8"SQ.DR. - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)92適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8645795513134T.92-30IP30IP6105
3,280
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
8645796413134T.92-40IP40IP6.8107
3,280
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645797313134T.92-45IP45IP8111
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
8645798913134T.92-50IP50IP9115
3,280
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645799813134T.92-55IP55IP11.4126
3,280
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645800713134T.92-60IP60IP13.5139
4,170
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする