Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトXZNビットソケット3/8"SQ.DR.
3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)
9.5[3/8]
先端形状
トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)
22
寸法H(mm)
20.6
全長L(mm)
92
適合
Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86458077
13134X.92-M5
M5
6
104
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458086
13134X.92-M6
M6
6.2
106
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458095
13134X.92-M8
M8
7.4
109
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458104
13134X.92-M10
M10
9.8
124
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458113
13134X.92-M12
M12
11.7
129
¥
4,170
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458129
13134X.92-M14
M14
13.5
139
¥
4,170
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください