Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.
1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)
12.7[1/2]
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
20
全長L(mm)
58
適合
Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
12
14
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
二面幅(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86458156
14134M.58-3
3
6
105
¥
3,210
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458165
14134M.58-4
4
6
105
¥
3,210
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458174
14134M.58-5
5
6.5
105
¥
3,210
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458183
14134M.58-6
6
7.5
108
¥
3,210
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458199
14134M.58-7
7
8.5
110
¥
3,210
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458208
14134M.58-8
8
9.5
110
¥
3,210
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458217
14134M.58-10
10
-
116
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458226
14134M.58-12
12
-
120
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458235
14134M.58-14
14
-
125
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください