インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.

インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR. - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)12.7[1/2]寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応内容量1個
全9種類を絞り込む
二面幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8645824414134M.98-336124
3,380
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645825314134M.98-446125
3,380
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645826914134M.98-556.5126
3,380
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645827814134M.98-667.5129
3,380
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645828714134M.98-778.5135
3,380
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645829614134M.98-889.5137
3,380
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645830514134M.98-1010-147
3,380
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645831414134M.98-1212-155
3,810
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645832314134M.98-1414-169
3,810
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする