曜日別特売

インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.

インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR. - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
(1件のレビュー)

1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)58適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応内容量1個
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8645833914134T.58-T25T256108
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645834814134T.58-T30T306108
3,300
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
8645835714134T.58-T40T406.9110
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645836614134T.58-T45T458112
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645837514134T.58-T50T509116
3,330
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645838414134T.58-T55T5511.4120
3,330
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645839314134T.58-T60T6013.5128
3,750
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: オートバイの整備
A'zモーターサイクル

さすがのコーケン製品でした
安心して使えました
精度も申し分無し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする