インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.

インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR. - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8645840914134T.98-T30T306125
3,490
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645841814134T.98-T40T406.9127
3,490
2,998
3,298(税込)
当日出荷
8645842714134T.98-T45T458131
3,490
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645843614134T.98-T50T509135
3,490
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645844514134T.98-T55T5511.4145
3,490
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645845414134T.98-T60T6013.5157
4,380
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする