インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.

インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR. - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トルクスプラス寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)58適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8645846314134T.58-30IP30IP6108
3,330
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645847914134T.58-40IP40IP6.8110
3,330
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645848814134T.58-45IP45IP8112
3,330
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645849714134T.58-50IP50IP9116
3,330
2,998
3,298(税込)
当日出荷
8645850614134T.58-55IP55IP11.4120
3,330
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645851514134T.58-60IP60IP13.5128
4,120
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする