Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトトルクスプラスビットソケット1/2"SQ.DR.
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)
12.7[1/2]
先端形状
トルクスプラス
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
20
全長L(mm)
98
適合
Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86458524
14134T.98-30IP
30IP
6
125
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458533
14134T.98-40IP
40IP
6.8
127
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458549
14134T.98-45IP
45IP
8
131
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458558
14134T.98-50IP
50IP
9
135
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458567
14134T.98-55IP
55IP
11.4
146
¥
3,490
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458576
14134T.98-60IP
60IP
13.5
159
¥
4,380
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください