Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR.
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)
12.7[1/2]
先端形状
トリスクウェア(三重四角・XZN)
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
20
全長L(mm)
58
適合
Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86458585
14134X.58-M5
M5
6
108
¥
3,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458594
14134X.58-M6
M6
6.2
110
¥
3,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458603
14134X.58-M8
M8
7.4
112
¥
3,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458619
14134X.58-M10
M10
9.8
116
¥
3,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458628
14134X.58-M12
M12
11.7
120
¥
4,120
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86458637
14134X.58-M14
M14
13.5
128
¥
4,120
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください