インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR.

インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR. - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。
ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。

差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法d(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8645864614134X.98-M5M56124
3,480
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645865514134X.98-M6M66.2126
3,480
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645866414134X.98-M8M87.4129
3,480
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645867314134X.98-M10M109.8144
3,480
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645868914134X.98-M12M1211.7149
4,380
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
8645869814134X.98-M14M1413.5159
4,380
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする