タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側フランジ形(CMK2-FB-20~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
全396種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
内容量
396種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05717092CMK2-FB-20-251個25複動形
4,180
3,689
4,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717117CMK2-FB-20-501個50複動形
4,290
3,838
4,222(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717135CMK2-FB-20-751個75複動形
4,510
3,933
4,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717031CMK2-FB-20-1001個100複動形
4,730
4,093
4,502(税込)
3日以内出荷
返品不可
05717056CMK2-FB-20-1501個150複動形
5,390
4,693
5,162(税込)
4日以内出荷
返品不可
05717074CMK2-FB-20-2001個200複動形
6,050
5,324
5,856(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970542CMK2-FB-20-25-I1本25復動形
5,270
4,813
5,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972493CMK2-FB-20-150-T2H-H-Y1本150復動形
10,390
9,533
10,486(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970551CMK2-FB-20-25-Y1本25復動形
5,930
5,227
5,750(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972502CMK2-FB-20-150-T2H-D1本150復動形
11,890
11,547
12,702(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970567CMK2-FB-20-25-T2H-R1本25復動形
7,430
7,147
7,862(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972511CMK2-FB-20-150-T2H-D-I1本150復動形
12,980
12,733
14,006(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970576CMK2-FB-20-25-T2H-R-I1本25復動形
8,520
8,320
9,152(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972527CMK2-FB-20-150-T2H-D-Y1本150復動形
13,640
13,040
14,344(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970585CMK2-FB-20-25-T2H-R-Y1本25復動形
9,180
8,627
9,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972536CMK2-FB-20-150-T2H-T1本150復動形
15,140
15,053
16,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970594CMK2-FB-20-25-T2H-H1本25復動形
7,430
7,147
7,862(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972545CMK2-FB-20-150-T2H-T-I1本150復動形
16,230
16,220
17,842(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970603CMK2-FB-20-25-T2H-H-I1本25復動形
8,520
8,320
9,152(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972554CMK2-FB-20-150-T2H-T-Y1本150復動形
16,890
16,547
18,202(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970612CMK2-FB-20-25-T2H-H-Y1本25復動形
9,180
8,627
9,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972563CMK2-FB-20-150-T2V-R1本150復動形
8,640
8,053
8,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970621CMK2-FB-20-25-T2H-D1本25復動形
10,680
10,640
11,704(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972572CMK2-FB-20-150-T2V-R-I1本150復動形
9,730
9,227
10,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970637CMK2-FB-20-25-T2H-D-I1本25復動形
11,770
11,760
12,936(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972581CMK2-FB-20-150-T2V-R-Y1本150復動形
10,390
9,533
10,486(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970646CMK2-FB-20-25-T2H-D-Y1本25復動形
12,430
12,133
13,346(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972597CMK2-FB-20-150-T2V-H1本150復動形
8,640
8,053
8,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970655CMK2-FB-20-25-T2V-R1本25復動形
7,430
7,147
7,862(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972606CMK2-FB-20-150-T2V-H-I1本150復動形
9,730
9,227
10,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970664CMK2-FB-20-25-T2V-R-I1本25復動形
8,520
8,320
9,152(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972615CMK2-FB-20-150-T2V-H-Y1本150復動形
10,390
9,533
10,486(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970673CMK2-FB-20-25-T2V-R-Y1本25復動形
9,180
8,627
9,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972624CMK2-FB-20-150-T2V-D1本150復動形
11,890
11,547
12,702(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970682CMK2-FB-20-25-T2V-H1本25復動形
7,430
7,147
7,862(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972633CMK2-FB-20-150-T2V-D-I1本150復動形
12,980
12,733
14,006(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970691CMK2-FB-20-25-T2V-H-I1本25復動形
8,520
8,320
9,152(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972642CMK2-FB-20-150-T2V-D-Y1本150復動形
13,640
13,040
14,344(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970707CMK2-FB-20-25-T2V-H-Y1本25復動形
9,180
8,627
9,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972651CMK2-FB-20-150-T2V-T1本150復動形
15,140
15,053
16,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970716CMK2-FB-20-25-T2V-D1本25復動形
10,680
10,640
11,704(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972667CMK2-FB-20-150-T2V-T-I1本150復動形
16,230
16,220
17,842(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970725CMK2-FB-20-25-T2V-D-I1本25復動形
11,770
11,760
12,936(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972676CMK2-FB-20-150-T2V-T-Y1本150復動形
16,890
16,547
18,202(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970734CMK2-FB-20-25-T2V-D-Y1本25復動形
12,430
12,133
13,346(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972685CMK2-FB-20-150-T3H-R1本150復動形
8,750
8,160
8,976(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970743CMK2-FB-20-25-T3H-R1本25復動形
7,540
7,253
7,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972694CMK2-FB-20-150-T3H-R-I1本150復動形
9,840
9,333
10,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
39970752CMK2-FB-20-25-T3H-R-I1本25復動形
8,630
8,427
9,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
39972703CMK2-FB-20-150-T3H-R-Y1本150復動形
10,500
9,640
10,604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする