タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-20~) - CKD
(1件のレビュー)

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
396件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02093192CMK2-LB-20-251個25
4,180
3,689
4,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093201CMK2-LB-20-501個50
4,290
3,838
4,222(税込)
翌々日出荷
返品不可
02093217CMK2-LB-20-751個75
4,510
3,933
4,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093165CMK2-LB-20-1001個100
4,730
4,093
4,502(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093174CMK2-LB-20-1501個150
5,390
4,693
5,162(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093183CMK2-LB-20-2001個200
6,050
5,324
5,856(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935822CMK2-LB-20-25-I1本25
5,270
4,813
5,294(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935831CMK2-LB-20-25-Y1本25
5,930
5,227
5,750(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935847CMK2-LB-20-25-T2H-R1本25
7,430
7,147
7,862(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935856CMK2-LB-20-25-T2H-R-I1本25
8,520
8,320
9,152(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935865CMK2-LB-20-25-T2H-R-Y1本25
9,180
8,627
9,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935874CMK2-LB-20-25-T2H-H1本25
7,430
7,147
7,862(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935883CMK2-LB-20-25-T2H-H-I1本25
8,520
8,320
9,152(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935892CMK2-LB-20-25-T2H-H-Y1本25
9,180
8,627
9,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935901CMK2-LB-20-25-T2H-D1本25
10,680
10,640
11,704(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935917CMK2-LB-20-25-T2H-D-I1本25
11,770
11,760
12,936(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935926CMK2-LB-20-25-T2H-D-Y1本25
12,430
12,133
13,346(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935935CMK2-LB-20-25-T2V-R1本25
7,430
7,147
7,862(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935944CMK2-LB-20-25-T2V-R-I1本25
8,520
8,320
9,152(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935953CMK2-LB-20-25-T2V-R-Y1本25
9,180
8,627
9,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935962CMK2-LB-20-25-T2V-H1本25
7,430
7,147
7,862(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935971CMK2-LB-20-25-T2V-H-I1本25
8,520
8,320
9,152(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935987CMK2-LB-20-25-T2V-H-Y1本25
9,180
8,627
9,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935996CMK2-LB-20-25-T2V-D1本25
10,680
10,640
11,704(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936005CMK2-LB-20-25-T2V-D-I1本25
11,770
11,760
12,936(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936014CMK2-LB-20-25-T2V-D-Y1本25
12,430
12,133
13,346(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936023CMK2-LB-20-25-T3H-R1本25
7,540
7,253
7,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936032CMK2-LB-20-25-T3H-R-I1本25
8,630
8,427
9,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936041CMK2-LB-20-25-T3H-R-Y1本25
9,290
8,733
9,606(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936057CMK2-LB-20-25-T3H-H1本25
7,540
7,253
7,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936066CMK2-LB-20-25-T3H-H-I1本25
8,630
8,427
9,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936075CMK2-LB-20-25-T3H-H-Y1本25
9,290
8,733
9,606(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936084CMK2-LB-20-25-T3H-D1本25
10,900
10,867
11,954(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936093CMK2-LB-20-25-T3H-D-I1本25
11,990
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936102CMK2-LB-20-25-T3H-D-Y1本25
12,650
12,347
13,582(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936111CMK2-LB-20-25-T3V-R1本25
7,540
7,253
7,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936127CMK2-LB-20-25-T3V-R-I1本25
8,630
8,427
9,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936136CMK2-LB-20-25-T3V-R-Y1本25
9,290
8,733
9,606(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936145CMK2-LB-20-25-T3V-H1本25
7,540
7,253
7,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936154CMK2-LB-20-25-T3V-H-I1本25
8,630
8,427
9,270(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936163CMK2-LB-20-25-T3V-H-Y1本25
9,290
8,733
9,606(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936172CMK2-LB-20-25-T3V-D1本25
10,900
10,867
11,954(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936181CMK2-LB-20-25-T3V-D-I1本25
11,990
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936197CMK2-LB-20-25-T3V-D-Y1本25
12,650
12,347
13,582(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936206CMK2-LB-20-50-I1本50
5,380
4,973
5,470(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936215CMK2-LB-20-50-Y1本50
6,040
5,267
5,794(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936224CMK2-LB-20-50-T2H-R1本50
7,540
7,293
8,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936233CMK2-LB-20-50-T2H-R-I1本50
8,630
8,480
9,328(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936242CMK2-LB-20-50-T2H-R-Y1本50
9,290
8,773
9,650(税込)
4日以内出荷
返品不可
39936251CMK2-LB-20-50-T2H-H1本50
7,540
7,293
8,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02093174
2015-08-16
用途: 車両の稼働部分のに。

2回目の購入なので、使い勝手、スペックなどは解っていました。
良い商品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする