曜日別特売

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-25~)

タイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-25~) - CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 軸方向フート形(CMK2-LB-25~) - CKD

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
注意
本製品はカシメ形のため分解できません。
396件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02093253CMK2-LB-25-251個25
4,950
4,240
4,664(税込)
3日以内出荷
返品不可
02093262CMK2-LB-25-501個50
5,170
4,218
4,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
02093271CMK2-LB-25-751個75
5,390
4,693
5,162(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093226CMK2-LB-25-1001個100
5,610
4,905
5,396(税込)
6日以内出荷
返品不可
02093235CMK2-LB-25-1501個150
6,270
5,342
5,876(税込)
4日以内出荷
返品不可
02093244CMK2-LB-25-2001個200
6,930
5,907
6,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939724CMK2-LB-25-25-I1本25
6,040
5,427
5,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939733CMK2-LB-25-25-Y1本25
6,700
5,840
6,424(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939742CMK2-LB-25-25-T2H-R1本25
8,200
7,747
8,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939751CMK2-LB-25-25-T2H-R-I1本25
9,290
8,933
9,826(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939767CMK2-LB-25-25-T2H-R-Y1本25
9,950
9,227
10,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939776CMK2-LB-25-25-T2H-H1本25
8,200
7,747
8,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939785CMK2-LB-25-25-T2H-H-I1本25
9,290
8,933
9,826(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939794CMK2-LB-25-25-T2H-H-Y1本25
9,950
9,227
10,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939803CMK2-LB-25-25-T2H-D1本25
11,450
11,253
12,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939812CMK2-LB-25-25-T2H-D-I1本25
12,540
12,427
13,670(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939821CMK2-LB-25-25-T2H-D-Y1本25
13,200
12,733
14,006(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939837CMK2-LB-25-25-T2V-R1本25
8,200
7,747
8,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939846CMK2-LB-25-25-T2V-R-I1本25
9,290
8,933
9,826(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939855CMK2-LB-25-25-T2V-R-Y1本25
9,950
9,227
10,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939864CMK2-LB-25-25-T2V-H1本25
8,200
7,747
8,522(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939873CMK2-LB-25-25-T2V-H-I1本25
9,290
8,933
9,826(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939882CMK2-LB-25-25-T2V-H-Y1本25
9,950
9,227
10,150(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939891CMK2-LB-25-25-T2V-D1本25
11,450
11,253
12,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939907CMK2-LB-25-25-T2V-D-I1本25
12,540
12,427
13,670(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939916CMK2-LB-25-25-T2V-D-Y1本25
13,200
12,733
14,006(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939925CMK2-LB-25-25-T3H-R1本25
8,310
7,853
8,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939934CMK2-LB-25-25-T3H-R-I1本25
9,400
9,040
9,944(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939943CMK2-LB-25-25-T3H-R-Y1本25
10,060
9,333
10,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939952CMK2-LB-25-25-T3H-H1本25
8,310
7,853
8,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939961CMK2-LB-25-25-T3H-H-I1本25
9,400
9,040
9,944(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939977CMK2-LB-25-25-T3H-H-Y1本25
10,060
9,333
10,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939986CMK2-LB-25-25-T3H-D1本25
11,670
11,467
12,614(税込)
4日以内出荷
返品不可
39939995CMK2-LB-25-25-T3H-D-I1本25
12,760
12,653
13,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940004CMK2-LB-25-25-T3H-D-Y1本25
13,420
12,960
14,256(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940013CMK2-LB-25-25-T3V-R1本25
8,310
7,853
8,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940022CMK2-LB-25-25-T3V-R-I1本25
9,400
9,040
9,944(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940031CMK2-LB-25-25-T3V-R-Y1本25
10,060
9,333
10,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940047CMK2-LB-25-25-T3V-H1本25
8,310
7,853
8,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940056CMK2-LB-25-25-T3V-H-I1本25
9,400
9,040
9,944(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940065CMK2-LB-25-25-T3V-H-Y1本25
10,060
9,333
10,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940074CMK2-LB-25-25-T3V-D1本25
11,670
11,467
12,614(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940083CMK2-LB-25-25-T3V-D-I1本25
12,760
12,653
13,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940092CMK2-LB-25-25-T3V-D-Y1本25
13,420
12,960
14,256(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940101CMK2-LB-25-50-I1本50
6,260
5,573
6,130(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940117CMK2-LB-25-50-Y1本50
6,920
6,067
6,674(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940126CMK2-LB-25-50-T2H-R1本50
8,420
7,893
8,682(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940135CMK2-LB-25-50-T2H-R-I1本50
9,510
9,080
9,988(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940144CMK2-LB-25-50-T2H-R-Y1本50
10,170
9,387
10,326(税込)
4日以内出荷
返品不可
39940153CMK2-LB-25-50-T2H-H1本50
8,420
7,893
8,682(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする