揚循環ポンプ・電圧100V

揚循環ポンプ・電圧100V - タカラ工業揚循環ポンプ・電圧100V - タカラ工業

1台2役の多目的ポンプ

コード長さ(m)9内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
出力(W)
全高(mm)
最大揚程(m)(50/60Hz)
吐出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86460624TP-140HR蛇口高:69410011101.85/2.35 ※水が出なくなる水面からの高さ(0t/h)パイプVU・VP75
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86460633TP-100HR蛇口高:5505010111/1.4 ※水が出なくなる水面からの高さ(0t/h)パイプVU・VP65
105,500
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86460658TP-50HR蛇口高:470158750.55/0.70 ※水が出なくなる水面からの高さ(0t/h)パイプVU・VP50
89,500
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養殖資材/機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする