タカラ工業
陸上型ポンプ・電圧100V
超省エネ・消音、電力量1/3
周波数(Hz)
50(共用)60
電圧(V)
単相100
コード長さ(m)
5
全揚程(m)
2.4/3.6(50/60Hz)
定格出力(W)
50
消費電力(W)(50/60Hz)
110/150
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
260×490
電気代の目安
約1659円/月(50Hz)、約2263円/月(60Hz)
最大吸上げ高さ(m)
0.7
配管口径
Φ40
最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)
141/183
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86460667
GP-50R
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません