キングジム
「ポメラ」専用ケース
色
ダークグレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約142×35×280
質量(g)
約462
適合
DM250・DM200用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※衝撃や落下に対して損傷を完全に防止するものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86508023
DMC7
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください