住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ
無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。
フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。
火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。
デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用
感知方式煙式(光電式・2種)
タイプ光電式住宅用防災警報器
種類子器
色ナチュラルホワイト
警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)
方式連動:無線式、連動型
電源専用リチウム電池
電池寿命約10年
寸法(mm)100
外形寸法(mm)Φ99×25.6
質量(g)約160(取付ベース、電池含む)
連動可能台数(親器+子器)1台+15台
出力(mW)送信:10
電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
主材質難燃性ABS樹脂
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部
国家検定合格番号住警第2019~6号
内容量1台
注意
※必ず親器が1台必要です。※連動させる場合、親器に登録が必要です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 850 / 税込 ¥ 935 |
| 全国 | 20 | ¥ 850 / 税込 ¥ 935 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
| 北海道地方 | 20 | ¥ 1,050 / 税込 ¥ 1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
| 沖縄地方 | 20 | ¥ 1,675 / 税込 ¥ 1,843 |
| 離島 | 1 | お送りできません |