曜日別特売

住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 親機 煙式 大型フラットタイプ

住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 親機 煙式 大型フラットタイプ - 能美防災

無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。
フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。
火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。
デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。

用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用感知方式煙式(光電式・2種)タイプ光電式住宅用防災警報器種類親器ナチュラルホワイト警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)方式連動:無線式、連動型電源専用リチウム電池電池寿命約10年寸法(mm)100外形寸法(mm)Φ99×25.6質量(g)約160(取付ベース、電池含む)連動可能台数(親器+子器)1台+15台出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)主材質難燃性ABS樹脂付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部国家検定合格番号住警第2019~5号内容量1台
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86757169FSKJ226-M
オープン
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥850/税込¥935
全国20¥850/税込¥935
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
北海道地方20¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
沖縄地方20¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする