東洋ケース
プランターカバー ロープ
スタイリッシュなインテリアプランターカバー
モノトーンのコットンロープとナチュラルな麻紐を組み合わせたデザイン
材質
綿、麻、不織布、PE
色
グレー
号数
5~6
サイズ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×230×210
質量(g)
334
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86763846
PP-PCM-R-GY
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください