東洋ケース
プランターカバー ペーパー
スタイリッシュなインテリアプランターカバー
モノトーンのクラフト紙の質感とシンプルなデザイン
材質
紙、PE
色
グレー
号数
5~6
サイズ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86763995
PP-PCM-P-GY
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください