曜日別特売

ソファーサイドキャットハウス

ソファーサイドキャットハウス - ファミリー・ライフソファーサイドキャットハウス - ファミリー・ライフソファーサイドキャットハウス - ファミリー・ライフソファーサイドキャットハウス - ファミリー・ライフソファーサイドキャットハウス - ファミリー・ライフソファーサイドキャットハウス - ファミリー・ライフ

一つ一つ職人が丁寧に編んだハンドメイド。
ソファのサイド等にフィットするコンパクトサイズ。
ポリプロピレン素材なので水洗い可能、いつでも清潔に保てます。クッションも取り外し可能なので丸洗い出来ます。
網目なので通気性があり、においが残りにくく熱もこもらず涼しく過ごせます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)350×570×400、上部クッション:(約)340×550×40穴径(Φmm)165穴数3個所(正面・裏面・サイド)質量(kg)(約)2.2材質本体:スチール、ポリプロピレン、クッション(中身):ウレタンフォーム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
867640139239410アイボリー
オープン
7,988
8,787(税込)
6日以内出荷
返品不可
867640299239420ブラウン
オープン
7,988
8,787(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする