曜日別特売

UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 8足保管 エクセレント(総木目調) 左取っ手

UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 8足保管  エクセレント(総木目調) 左取っ手 - 東邦歯科産業

スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります 。

用途スリッパ殺菌付属品殺菌中表示プレート種別8足用材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上質量(kg)19.5メイプル電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50電力(W)(殺菌灯)15W×2、(照明用青色蛍光灯)15W×1機能内部冷却ファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101アズワン品番64-1125-40取手内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86787813H8-09
148,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする