東邦歯科産業
UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 16足保管 エクセレント(総木目調)
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途
スリッパ殺菌
付属品
殺菌中表示プレート
種別
16足用
材質
ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上
質量(kg)
28
色
メイプル
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
100
電力(W)
(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2
機能
内部冷却ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×36×101
アズワン品番
64-1125-52
取手
観音開
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86787865
K16-04
¥
258,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000