曜日別特売

UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 16足保管 エクセレント(総木目調)

UVクリーン エクセレント スリッパ殺菌保管庫 16足保管  エクセレント(総木目調) - 東邦歯科産業

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。

用途スリッパ殺菌付属品殺菌中表示プレート種別16足用材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上質量(kg)28ウォールナット電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100電力(W)(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2機能内部冷却ファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101アズワン品番64-1125-53取手観音開内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86787874K16-05
262,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする