大晃機械工業(TAIKO)
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減)
新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。
騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途
浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
周波数(Hz)
50/60共用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×176×199
使用圧力範囲(kPa)
10~20
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
定格電圧(V)
質量(kg)
消費電力(W)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86757738
TIP-40
19(VP-13)
単相AC100
4
33
31(-1m)
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86757774
TIP-100
19(VP-13)
単相AC100
6
68
37(-1m)
¥
93,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。