大晃機械工業(TAIKO)
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
二重絶縁構造によりアース工事不要。
騒音値を低減(メーカー比10%減)。
プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途
浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
質量(kg)
6
周波数(Hz)
50/60共用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×176×199
使用圧力範囲(kPa)
10~20
定格圧力(kPa)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
定格電圧(V)
消費電力(W)
騒音レベル(dB(A))
空気流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86757765
TIP-80
19(VP-13)
単相AC100
48
35(-1m)
80
¥
77,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86757756
TIP-60
19(VP-13)
単相AC100
32
33(-1m)
60
¥
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。