大晃機械工業(TAIKO)
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
用途
浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
質量(kg)
8.5
周波数(Hz)
50/60共用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×200×183.5
使用圧力範囲(kPa)
10~20
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
定格電圧(V)
消費電力(W)
騒音レベル(dB(A))
空気流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86757905
TIP-80T
19(VP-13)
単相AC100
50
35(-1m)
80
¥
110,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
86757914
TIP-100T
19(VP-13)
単相AC100
70
37(-1m)
100
¥
121,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。