コンデンサースタッド溶接機

コンデンサースタッド溶接機 - デンゲン

高張力鋼板完全対応
ローラー絞り・損傷パネルを「捨てず」に直す!
低温絞り方式ローラーパネル絞り歪み取り修正。アルミ・超張力鋼板が絞り機能で裏焼けがない。
コンデンサースタッド溶接機。アルミ・超張力鋼板の溶植時の裏焼けがない。
高張力鋼板・一般鋼板~薄板アルミボディに対応。
ボディ(材料)に熱を掛け過ぎる心配がなく強弱の絞り歪みもローラーで簡単に行えます。

本体質量(kg)約49外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×450×725(820ハンドルを含む)入力交流:AC200V(50/60Hz)単相、最大10.8kVA容量(kVA)4.9(50%使用率) JIS C9305使用率(%)50内容量1台
注意
※絞り機能は外板パネルに限ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86763277SW-CZ200
800,000
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする