ケージーパルテック
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF514
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途
塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ
材質
【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】HL
穴径(Φmm)
5.8(バカ穴)
穴ピッチ(mm)
75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※ビス間ピッチは、300mm程度で取付ください。
※画像は、P03グレイ色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86759086
KGF514P01-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P01パールグレイ
1
¥
3,730
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759095
KGF514P01-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P01パールグレイ
2
¥
7,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759104
KGF514P03-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P03グレイ
1
¥
3,730
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759113
KGF514P03-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P03グレイ
2
¥
7,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759129
KGF514P04-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P04ペールグレイ
1
¥
3,730
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759138
KGF514P04-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P04ペールグレイ
2
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759147
KGF514P05-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P05ブラック
1
¥
3,730
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759156
KGF514P05-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P05ブラック
2
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759165
KGF514P06-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P06アイボリー
1
¥
3,730
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759174
KGF514P06-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P06アイボリー
2
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759183
KGF514P08-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P08ベージュ
1
¥
3,730
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759199
KGF514P08-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P08ベージュ
2
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759208
KGF514P09-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P09ココアブラウン
1
¥
3,730
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759217
KGF514P09-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P09ココアブラウン
2
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759226
KGF514P10-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P10ブラウン
1
¥
3,730
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759235
KGF514P10-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P10ブラウン
2
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759244
KGF514P11-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P11チョコレート
1
¥
3,730
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759253
KGF514P11-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P11チョコレート
2
¥
7,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759269
KGF514P12-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P12イエロー
1
¥
3,730
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759278
KGF514P12-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P12イエロー
2
¥
7,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759287
KGF514P14-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P14レッド
1
¥
3,730
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759296
KGF514P14-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P14レッド
2
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759305
KGF514P15-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P15エンジ
1
¥
3,730
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759314
KGF514P15-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P15エンジ
2
¥
7,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759323
KGF514P16-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P16リーフグリーン
1
¥
3,730
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759339
KGF514P16-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P16リーフグリーン
2
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759348
KGF514P20-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】P20プロセスブルー
1
¥
3,730
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759357
KGF514P20-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】P20プロセスブルー
2
¥
7,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る