曜日別特売

パルステップ 改修用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF5275

パルステップ 改修用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF5275 - ケージーパルテックパルステップ 改修用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF5275 - ケージーパルテックパルステップ 改修用階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ75巾 ゴムタイヤ充填タイプ KGF5275 - ケージーパルテック

樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで5.8Φ穴加工付き

用途改修用の75mm巾ノンスリップ 垂れ高さ35mm材質【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】HL穴径(Φmm)5.8(バカ穴)穴ピッチ(mm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
※画像は、P01パールグレイ色ですタイヤの色見は色見本一覧でご確認ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86759488KGF5275P01-10001本(1000mm)【タイヤ】P01パールグレイ1
14,950
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759497KGF5275P01-20001本(2000mm)【タイヤ】P01パールグレイ2
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759506KGF5275P03-10001本(1000mm)【タイヤ】P03グレイ1
14,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759515KGF5275P03-20001本(2000mm)【タイヤ】P03グレイ2
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759524KGF5275P04-10001本(1000mm)【タイヤ】P04ペールグレイ1
14,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759533KGF5275P04-20001本(2000mm)【タイヤ】P04ペールグレイ2
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759549KGF5275P05-10001本(1000mm)【タイヤ】P05ブラック1
14,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759558KGF5275P05-20001本(2000mm)【タイヤ】P05ブラック2
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759567KGF5275P06-10001本(1000mm)【タイヤ】P06アイボリー1
14,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759576KGF5275P06-20001本(2000mm)【タイヤ】P06アイボリー2
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759585KGF5275P08-10001本(1000mm)【タイヤ】P08ベージュ1
14,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759594KGF5275P08-20001本(2000mm)【タイヤ】P08ベージュ2
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759603KGF5275P09-10001本(1000mm)【タイヤ】P09ココアブラウン1
14,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759619KGF5275P09-20001本(2000mm)【タイヤ】P09ココアブラウン2
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759628KGF5275P10-10001本(1000mm)【タイヤ】P10ブラウン1
14,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759637KGF5275P10-20001本(2000mm)【タイヤ】P10ブラウン2
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759646KGF5275P11-10001本(1000mm)【タイヤ】P11チョコレート1
14,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759655KGF5275P11-20001本(2000mm)【タイヤ】P11チョコレート2
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759664KGF5275P12-10001本(1000mm)【タイヤ】P12イエロー1
14,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759673KGF5275P12-20001本(2000mm)【タイヤ】P12イエロー2
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759689KGF5275P14-10001本(1000mm)【タイヤ】P14レッド1
14,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759698KGF5275P14-20001本(2000mm)【タイヤ】P14レッド2
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759707KGF5275P15-10001本(1000mm)【タイヤ】P15エンジ1
14,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759716KGF5275P15-20001本(2000mm)【タイヤ】P15エンジ2
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759725KGF5275P16-10001本(1000mm)【タイヤ】P16リーフグリーン1
14,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759734KGF5275P16-20001本(2000mm)【タイヤ】P16リーフグリーン2
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759743KGF5275P20-10001本(1000mm)【タイヤ】P20プロセスブルー1
14,950
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759759KGF5275P20-20001本(2000mm)【タイヤ】P20プロセスブルー2
29,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

ケージーパルテック 複数商品購入で配送料がまとまる!詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする