ケージーパルテック
パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ ゴムタイヤ両面テープ貼付けタイプ SC3813
施工が簡単な両面テープ貼付けタイプ(タイヤマルドットタイプ)
用途
室内用ノンスリップ
材質
【金代】SUS304、【タイヤ】PVC樹脂
仕上
【金代】HL
穴径(Φmm)
下穴5.8/皿8
穴ピッチ(mm)
300前後
備考
両面テープ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86759926
SC3813Rα04-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α04パールグレイ
1
¥
7,730
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759935
SC3813Rα04-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】α04パールグレイ
2
¥
15,460
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759944
SC3813Rα03-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α03グレイ
1
¥
7,730
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759953
SC3813Rα03-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】α03グレイ
2
¥
15,460
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759969
SC3813Rα02-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α02ダークグレイ
1
¥
7,730
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759978
SC3813Rα02-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】α02ダークグレイ
2
¥
15,460
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759987
SC3813Rα09-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α09ココアブラウン
1
¥
7,730
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86759996
SC3813Rα09-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】α09ココアブラウン
2
¥
15,460
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760005
SC3813Rα11-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α11チョコレート
1
¥
7,730
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760014
SC3813Rα11-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】α11チョコレート
2
¥
15,460
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760023
SC3813Rα06-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α06イエロー
1
¥
7,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760039
SC3813Rα06-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】α06イエロー
2
¥
15,460
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760048
SC3813Rα13-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α13レッド
1
¥
7,730
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760057
SC3813Rα13-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】α13レッド
2
¥
15,460
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760066
SC3813Rα17-1000
1本(1000mm)
【タイヤ】α17リーフグリーン
1
¥
7,730
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760075
SC3813Rα17-2000
1本(2000mm)
【タイヤ】α17リーフグリーン
2
¥
15,460
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。