ケージーパルテック
階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢タイプ
ステンレス製薄口ノンスリップです
用途
屋外用・室内用ノンスリップ
材質
【金代】SUS304
仕上
【金代】HL
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※下地に合わせて取付材料を選定してください。
※下穴付きは取付ビスは入っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
備考
穴径(Φmm)
穴ピッチ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86760224
KG508N-1000
1本(1000mm)
穴無
-
-
1
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760233
KG508N-2000
1本(2000mm)
穴無
-
-
2
¥
4,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760249
KG508A-1000
1本(1000mm)
-
下穴5mm皿7mm
300程度
1
¥
2,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86760258
KG508A-2000
1本(2000mm)
-
下穴5mm皿7mm
300程度
2
¥
5,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る