ケージーパルテック
パルステップ KG508用コーナー役物
KG508用入隅役物です
材質
【金代】SUS304
仕上
【金代】HL
サイズ
70×70
穴径(Φmm)
下穴5/皿7
内容量
1個
注意
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86760346
KG508C入隅
¥
3,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86760355
KG508C出隅
¥
3,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください